Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 42 mm

Artiklové číslo: 236630 42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 3×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Otočení vrtáku: Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Trigon®
Jmenovitý ⌀ D 42
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 3×D
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
Vnitřní chlazení ano
Užitná délka L1 126 mm
Pro ⌀ palců 1 21/32 palec
Délka vyložení LA 165 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Délka stopky Ls 60 mm
Dosažitelný maximální ⌀ přestavením 45 mm
Maximální mez přestavení Vmax 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 06T304 34-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Počet břitů Z 1
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236630 42
EAN / GTIN 4047109100640
Číslo výrobce V45 74202

Popis

Provedení:

  • Vrtání s přesazením os: V závislosti na ⌀ až 1,5 mm.
  • Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
  • Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory <BR/>bez nepravidelností a rozměrové přesnosti (zpravidla ± 0,1 mm).
  • Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
  • Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 − 10 bar.
  • Pro nerotační a rotační nasazení.

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740237080.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

  • Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.
  • Na poptávku− levořezný − 2×D, − jiný ⌀ − zvláštní provedení − tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku