Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS® 35 mm

Artiklové číslo: 234025 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 5×D
  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; Vypouklé podmíněné; podmíněné vrtání paketů; podmíněně středicí vrtání; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Vrtacka
Jmenovitý ⌀ D 35
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 5×D
Stopka ABS
Otočení vrtáku vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; Vypouklé podmíněné; podmíněné vrtání paketů; podmíněně středicí vrtání; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Užitná délka L1 175 mm
Pro ⌀ palců 1 3/8 palec
Délka vyložení LA 216 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 110509
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239700 15IP (2,8 Nm)
Počet břitů Z 2
Celková délka L 254 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 234025 35
EAN / GTIN 4062406738976

Popis

Provedení:

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: −0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 110509.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšete posuv na 70 %.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "Vrtacka" Zobrazit všechny
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku