Vrták do plného Power Drill s vyměnitelnými destičkami a stopkou ABS®, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 234025 40
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Power Drill
Počet břitů, celkem
2
Průměr břitu, min. Dc
40 mm
Celková délka L
281 mm
Užitná délka L1
200 mm
Nepodepřená délka A
243 mm
Vnitřní chlazení
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa
ABS06300115
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Délka upínací drážky
225 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
1,65 mm
Úhel šroubovice
10 stupně
Úhel, 1. stupeň
180 stupně
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T
5,56 mm
Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky
SO130511
Označení řezné destičky
SOGX 130511
Funkční délka
243 mm
Hmotnost
1 723 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V
0,25 mm
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až
5×D
Použití vrtáku
omezeně pro vypouklé plochy; podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234025 40
EAN / GTIN 4062406738983
Číslo výrobce 234025 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: −0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Upínače č. 238420; 238440; 238500; 238520 a 238560.
Vyměnitelné destičky SOGX 130511.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšete posuv na 70 %.