Vrták do plného Power Drill s vyměnitelnými destičkami a stopkou ABS®, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 234025 17
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Drill
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 17 mm
Celková délka L 147 mm
Užitná délka L1 85 mm
Nepodepřená délka A 116 mm
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ABS05000115
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Délka upínací drážky 101 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,86 mm
Úhel šroubovice 10 stupně
Úhel, 1. stupeň 180 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO060305
Označení řezné destičky SOGX060305
Funkční délka 116 mm
Hmotnost 449 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Velikost vyměnitelné destičky 06
Maximální mezní přestavení V 0,25 mm
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 5×D
Použití vrtáku podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234025 17
EAN / GTIN 4062406738846
Číslo výrobce 234025 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: −0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Upínače č. 238420; 238440; 238500; 238520 a 238560.
Vyměnitelné destičky SOGX 060305.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšete posuv na 70 %.