GD-DH 16.50-10D-M25-08-N Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4805712
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4805712
EAN / GTIN 7291075354140
Číslo výrobce 4805712
L-číslo L24020 418

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 16,5 mm, celková délka (OAL) 267,2 mm, efektivní délka (LU) 172,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 209 mm
  • Skupina délek 10xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 08
  • Celková délka (OAL) 267.2 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 172.2 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny