GD-DH 12.00-M20-15D-06 Hluboké vrtáky pro dvoubřité břitové destičky s geometrií odlamovače třísek a stěrače pro vynikající kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 4803775
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4803775
EAN / GTIN 7291075400762
Číslo výrobce 4803775
L-číslo L24020 491

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 12 mm, efektivní délka (LU) 196,8 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Funkcní délka (LF) 225 mm
  • Skupina délek 15xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LOGT 06
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 196.8 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny