TOGT 080305-DT IC908 Hluboké vyvrtávací destičky se 3 řeznými hranami, stírací širokou dokončovací fazetou a geometrií pro lámání třísek.

Artiklové číslo: 5567388
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567388
EAN / GTIN 7291075354669
Číslo výrobce 5567388
L-číslo L24250 10

Popis

Popis:

Vrtací vložky, poloměr rohů (RE) 0,5 mm, průměr inkružnice (IC) 8,55 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 2,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 8.55 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.8 mm