DSC-IC 162.00-173.99 Jednotrubové hloubkové vrtací hlavy pro vystružování s vnitřním závitem a kazetou

Artiklové číslo: 4841302
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841302
EAN / GTIN 7291075448740
Číslo výrobce 4841302
L-číslo L24020 278

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 285 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 151 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O31
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 173.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 162 mm
  • Celková délka (OAL) 285 mm

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny