• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DRG-MF-20L-2.25D-25A-10 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Artiklové číslo: 3203869
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203869
EAN / GTIN 7291075347647
Číslo výrobce 3203869
L-číslo L24150 236

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 20 mm, celková délka (OAL) 111 mm, efektivní délka (LU) 45 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCMT 10 .
  • Celková délka (OAL) 111 mm
  • Délka upínace (LPR) 55 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 45 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny