DR063>066-165-50-10/11CA DR Velkoprůměrové vrtáky (57-80 mm) s kazetami a jednou plochou stopkou

Artiklové číslo: 6137215
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6137215
EAN / GTIN 7291075235661
Číslo výrobce 6137215
L-číslo L24150 32

Popis

Popis:

Vrtáky s WSP, průměr řezu (DC) 63 mm, celková délka (OAL) 295 mm, pracovní délka (LU) 165 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 67 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 63 mm
  • Prumer príruby (DF) 75 mm
  • Funkcní délka (LF) 212.7 mm
  • Celková délka (OAL) 295 mm
  • Délka upínace (LPR) 215 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 80 mm
  • Použitelná délka (LU) 165 mm

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny