• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DCNT 175-042-20A-M20 Výměnné závitníky s břitovými destičkami se sráznou hranou především pro předvrtané otvory

Artiklové číslo: 3260260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PRE-THREAD
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3260260
EAN / GTIN 7291075377712
Číslo výrobce 3260260
L-číslo L24040 29

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 17,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17,0, celková délka (OAL) 122 mm, efektivní délka (LU) 50,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17.5 mm
  • Prumer rezu 2 (DC_2) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 175
  • Celková délka (OAL) 122 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.7 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Délka špicky (SDL) 42 mm
  • Použitelná délka (LU) 50.7 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny