ICK 173 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5509239
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5509239
EAN / GTIN 7291075270419
Číslo výrobce 5509239
L-číslo L24050 195

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 17,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 17.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.84 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.9 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.06 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny