TAGPAD-Y-D82R-3C Adaptér osy Y pro upichování a zapichování na víceúčelových strojích a soustružnických centrech s vysokotlakým chlazením pro řezné destičky TANG-GRIP.

Artiklové číslo: 3388990
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANG-GRIP_Y AXIS
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3388990
EAN / GTIN 7291075435979
Číslo výrobce 3388990
L-číslo L23920 260

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 52 mm, celková délka (OAL) 77,4 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Celková výška (OAH) 52 mm
  • Celková délka (OAL) 77.4 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky