DCGT 11T304 FN N

Artiklové číslo: 265852 N
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCGT 11T304 FN
Rohový rádius 0,4 mm
Typ PKD
Řezný materiál PKD
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran N
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc pro hliník < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
Řezná rychlost vc pro neželezné kovy 300 m/min - 1 500 m/min
Řezná rychlost vc pro G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Úhel čela 6 stupeň
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265852 N
EAN / GTIN 4045197644268

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 
Grafit, GFK, CFK
N

Popis

Provedení:

PKD – polykristalický diamant, jemné zrno.
Neutrální, bez lamače třísek.

Použití:

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.