• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire DCGT 11T304 FN, PKD (7°)

Cod articol.: 265852 N
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului DCGT 11T304 FN
Formă de bază Rombic
Plăcuță de tăiere lată B 3,97 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 3,97 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 11,6 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 11,6 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 3,97 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 9,52 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Unghi la colţ 55 grad
Unghi de aşchiere 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO DCGT 11T304 FN
Material tăiș PKD
Material tăiș, denumire producător PCD
Strat de acoperire neacoperită
Categorie PKD
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DCGT 11T304 FN
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 DCGT 11T304 FN
Denumire Inserție de tăiere DCGT 11T304 FN
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); Plastic; din aluminiu; metalele neferoase
Clasa de toleranţă G
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Prindere
Sfărâmător de aşchii nein
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Greutate 4 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 265852 N
EAN / GTIN 4045197644268
Număr producător 265852 N
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Grafit, GRP, CRP
N

Descriere

Execuţie:

PKD − Diamant policristalin, granulaţie fină.
Neutru, fără sfărâmător de aşchii.

Aplicaţie:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.