Soustružnický držák 20/11 mm

Artiklové číslo: 260309 20/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SDJCR/L 2020K11
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 20,5 mm
Celková délka L 125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 2
Podložka 269005 3
Šroub pro podložku 269013 2
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260309 20/11
EAN / GTIN 4045197652638

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku