• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DCGT 11T304 FN, PKD (7°)

Artikel-Nr.: 265852 N
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 11,6 mm
Höhe Schneidkante 3,97 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,52 mm
Eckenradius R 0,4 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Spanwinkel 6 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code DCGT 11T304 FN
Schneidstoff PKD
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PCD
Beschichtung unbeschichtet
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Bezeichnung Schneidplatte DCGT 11T304 FN
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 1 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Aluminium; Buntmetalle; Kunststoffe; NE Werkstoffe (N); Titan
Toleranzklasse G
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher nein
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 1 St.
Gewicht 4 g
Inhalt 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265852 N
EAN / GTIN 4045197644268
Herstellernummer 265852 N
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Graphit
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 
Graphit, GFK, CFK
N

Beschreibung

Ausführung:

PKD − Polykristalliner Diamant, Feinkorn.
Neutral, ohne Spanbrecher.

Verwendung:

Für Aluminium, Aluminium-Legierungen, Buntmetalle, Kunststoffe, Verbundstoffe, Titan-Legierungen, Sintermetalle.