{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | DCGT 11T304 FN | |
| Forme de base | rhombique | |
| Lame large B | 3,97 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,97 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 11,6 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe l | 11,6 mm | |
| Hauteur de l’arête de coupe | 3,97 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 9,52 mm | |
| rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 55 degré | |
| angle de coupe | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | DCGT 11T304 FN | |
| Nuance de coupe | PCD | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PCD | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | PKD | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | C (sans alésage, serrage par le dessus) | |
| Codage du point de séparation plaquette | DCGT 11T304 FN | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | DCGT 11T304 FN | |
| Désignation de la plaquette | DCGT 11T304 FN | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Aluminium; Plastiques; métaux NF (N); métaux non ferreux | |
| Classe de tolérance | G | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | systeme de serrage | |
| Brise-copeaux | non | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 1 pc. | |
| Poids | 4 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 265852 N | |
| EAN / GTIN | 4045197644268 | |
| Réf. fabricant | 265852 N | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |