DC.T 11T308 HU7315-1

Artiklové číslo: 260361 HU7315-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    378,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    315,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 11T308
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HU7315-1
Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AF
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,6 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 600 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260361 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406381523