Sada soustružnických držáků 10 mm

Artiklové číslo: 265131 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN ISO 5610

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 10 mm
Způsob použití levý
Norma DIN ISO 5610
ISO kód držáku SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Funkční šířka L4 12 mm
Délka hlavy L1 10 mm; 13 mm; 21 mm
Celková délka L 70 mm
Náhradní díl 269981 6
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265131 10
EAN / GTIN 4062406384654

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly