{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 25 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Vhodné pro čtyřhran | 17 mm - 19 mm | |
Užitná délka L1 | 52 mm | |
⌀ držáku destiček D1 | 16 mm | |
Středové přesazení L3 | 8,5 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 16 mm | |
Šroub | 290399 3 | |
Délka stopky Ls | 90 mm | |
Stopka | kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 290332 17 | |
EAN / GTIN | 4062406352271 |