Profilová řezná vložka čtyřhran, TiN, Od čtyřhranu: 17mm

Artiklové číslo: 290336 17
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
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Od čtyřhranu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Profilové řezné vložky
Řezný materiál HSS
Povlak TiN
Řezný profil 4hran
Rozměr klíče min. SW 17 mm
Rozměr klíče max. SW 19 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290336 17
EAN / GTIN 4062406352332
Číslo výrobce 290336 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S povlakem TiN.
Vhodné k dobrušování.

Vhodné pro:

Držák na obrážení profilů č. 290330 − 290334.

Poznámka:

  • Profilové řezné vložky je možné používat pro čtyřhranný nebo šestihranný rozsah (viz tabulka produktů).
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.