T430 SMD2.0-.63-3-1.25-13 Nástrčné 30°, 45° a 60° čelní frézy s prodlouženou drážkou, nesoucí T490 LNMT/LNHT 13 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3106948
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106948
EAN / GTIN 7291075323221
Číslo výrobce 3106948
L-číslo L23980 2843

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,56″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut maximum (APMX) 0,637″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 2-1/3″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.56″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.252″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.637″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny