FIN LNAT 1607 PN-R IC830 Tangenciálně upnuté, obvodově broušené břitové destičky se 2 pozitivními břity pro dokončovací operace

Artiklové číslo: 5668042
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668042
EAN / GTIN 7291075328790
Číslo výrobce 5668042
L-číslo L23970 77

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 16,1 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 9,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.1 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELITANG" Zobrazit všechny