XOMT 060204-HQ IC28 Čtyřhranné destičky pro frézování, vrtání a vyvrtávání se 2 pravými a 2 levými břity

Artiklové číslo: 5600906
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIQUAD
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5600906
EAN / GTIN 7291075083385
Číslo výrobce 5600906
L-číslo L23910 431

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 6,16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,56 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 6.16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.56 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny