SDHT 100408-PDEN IC5820 Čtyřhranné břitové destičky pro obrábění titanu, vysoce žáruvzdorných slitin a nerezové oceli.

Artiklové číslo: 3305260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada XQUAD
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3305260
EAN / GTIN 7291075359961
Číslo výrobce 3305260
L-číslo L23910 1318

Popis

Popis:

WSP pro frézování, průměr vnitřního kruhu (IC) 10 mm, délka břitové destičky (INSL) 10 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 10 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "XQUAD" Zobrazit všechny