SDHT 100408-PDEN IC5820 Plăcuţe pătrate pentru prelucrarea titanului, a aliajelor cu rezistență termică ridicată și a oțelului inoxidabil

Cod articol.: 3305260
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3305260
EAN / GTIN 7291075359961
Număr producător 3305260
L-Număr L23910 1318

Descriere

Description:

Milling Indexable Inserts, Inscribed Circle Diameter (IC) 10 mm, Insert Length (INSL) 10 mm, Insert Thickness (S) 4.5 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 10 mm
  • Insert Length (INSL) 10 mm
  • Insert Thickness (S) 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 4

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript