E90SO D12-3-MMT08-04 Čelní frézy s rozhraním MULTI-MASTER pro vyměnitelné břitové destičky pro frézování do rohu a pro aplikace s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3340326
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3340326
EAN / GTIN 7291075393125
Číslo výrobce 3340326
L-číslo L23980 1192

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 11,6 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 3,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 23,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 16 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Celková délka (OAL) 23.5 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny