HTP D025-2-L200-C25-LN10 Pístnice pro boční zapichovací frézování pro tangenciálně uložené destičky se 4 řeznými hranami.

Artiklové číslo: 3105016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105016
EAN / GTIN 7291075253863
Číslo výrobce 3105016
L-číslo L23980 2725

Popis

Popis:

Zapichovací frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 2, celková délka (OAL) 200 mm, účinná délka (LU) 120 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 2
  • Délka hlavy (LH) 120 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 120 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGPLUNGE" Zobrazit všechny