ER D08A15-3-M08-07 Čelní frézy s kulatým vyměnitelným závitem WSP pro frézování křivek a pro profilové frézování s úpravou CLICKFIT.

Artiklové číslo: 3101789
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FLEXFIT
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101789
EAN / GTIN 7291075118063
Číslo výrobce 3101789
L-číslo L23980 1177

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13,5 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka břitu max (APMX) 3,5 mm, celková délka (OAL) 40,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M08
  • Polomer rohu (RE) 3.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 23 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 0702
  • Celková délka (OAL) 40.5 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 15 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny