• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

815 GN Měřicí stojan s trojúhelníková patka 750 mm montážní otvor 3/8″

Artiklové číslo: 4413052
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí stojánek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4413052
EAN / GTIN 4059192016586
Číslo výrobce 4413052
L-číslo L40080 2713

Popis

Provedení:

  • Pevná základna pro vysokou stabilitu a robustnost
  • Podstavec se snadno uchopitelným madlem
  • Statická opora díky třem opěrným plochám
  • Sloupek a opěrné rameno z nerezové oceli
  • Přesné nastavení na výsuvném rameni
  • Ukazatel lze otočit o ± 90°
  • Snadný pohyb bez vibrací
  • Přední strana broušená jako zarážka pro vedení podél hran a pravítek

Popis:

Měřicí stojan s trojúhelníkovou základnou MarStand 815 GN
  • Celková výška 750 mm
  • Výška (max.) 230 mm
  • Otvor pro odběr: .375″

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro použití na měřicích a kontrolních deskách
  • Základní povrch: 190 x 180 mm
  • Montážní otvor: .375″
  • Rozměr a v mm: 750 mm
  • Celková výška: 750 mm
  • Rozměr b v mm: 230 mm
  • Vysunutí (max.): 230 mm
  • Rozměr c v mm: 35 mm
  • Průměr sloupce c: 35 mm
  • Rozměr d v mm: 25 mm
  • Průměr sloupu d: 25 mm
  • Hmotnost výrobku: 10.00 kg
  • Rozsah jemného nastavení mm: 2 mm