Granitový měřicí stojan s T drážkou

Artiklové číslo: 499415
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základna délka 400 mm
Základna šířka 250 mm
Celková výška 556 mm
Manuální rozsah nastavení 250 mm
Druh produktu Měřicí stojánek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 499415
EAN / GTIN 4946368429595
Číslo výrobce 178-039

Popis

Vhodné pro:

Drsnoměry SJ201, SJ210, SJ301, SJ310, SJ401, SJ411 a SJ412.

Poznámka:

K použití s přístroji SJ201, SJ210, SJ301 a SJ310 prosím objednejte adaptér 499418.