• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínací systémy pro měřicí videomikroskopy GARANT 200 mm

Artiklové číslo: 494430 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka rastrového rámu vnitřní 320 mm
Šířka rastrového rámu vnitřní 176 mm
Délka rastrového rámu vnější 384 mm
Šířka rastrového rámu vnější 240 mm
Druh produktu Upínací sada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 494430 200
EAN / GTIN 2050002078406

Popis

Provedení:

Základní sady pro fixování malých konstrukčních dílů vyvinuté speciálně pro měřicí videomikroskopy GARANT. Upínací prvky mohou být umístěny na rastrový rám rychle a bezpečně. Sady mohou být podle individuální potřeby rozšířeny o různé standardní prvky.

Vhodné pro:

Měřicí videomikroskopy GARANT pro měřicí rozsah 200 × 100 mm

Rozsah dodávky:

Rastrový rám, 2 adaptérové desky, 2 spojovací oka, 3 části zařízení ozubené, 2 nastavitelné posuvné tyče, 1 svěrný držák s čepem, 3 přidržovací sloupky s pružinami, spojovací materiál a ochranný kufřík.

Poznámka:

Další upínací prvky k dodání na poptávku. Např. paralelní upínač, koník s hroty, příčné lišty.