Sistemas de sujeción para vídeo-microscopios de medición GARANT, Adecuado para anchura de mesa: 200mm

Número de artículo: 494430 200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para anchura de mesa (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Spannsysteme für GARANT Video-Messmikroskope
Embalaje
Maletín
Tipo de producto
Elemento de sujeción sin especificar
Longitud del cuerpo base L3
384 mm
Anchura cuerpo de base B3
240 mm
Longitud total L
384 mm
Anchura total B
240 mm
Contenido
juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 494430 200
EAN / GTIN 2050002078406
Número del fabricante 284983-1
Fabricante/responsable Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Descripción

Ejecución:

Juegos de base para la fijación de componentes de tamaño mínimo, desarrollados especialmente para los vídeo-microscopios GARANT Los elementos de sujeción se pueden posicionar de forma rápida y segura sobre el marco de trama. Los juegos se pueden ampliar con diversos elementos estándar, según las necesidades individuales.

Idóneo para:

Vídeomicroscopios de medición GARANT con capacidad de medición 200 × 100 mm.

Volumen de suministro:

Marco con trama, 2 placas adaptadoras, 2 bridas de unión, 3 piezas de apoyo dentadas, 2 bielas ajustables, 1 soporte de apriete con espiga, 3 columnas pisadoras con muelles, material de unión y maletín de conservación.

Nota:

Se pueden suministrar otros elementos de sujeción a petición.
P. ej. tensor paralelo, cabezal móvil con puntas, rieles transversales.