Sisteme de prindere pentru microscoape video GARANT, Recomandată pentru lăţimea mesei: 200mm

Cod articol.: 494430 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandată pentru lăţimea mesei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Spannsysteme für GARANT Video-Messmikroskope
Ambalaj serviete
Tip produs Element de strângere nespecificat
Lungime corp de bază L3 384 mm
Lățime corpuri de bază B3 240 mm
Lungimea totală L 384 mm
Lăţime totală B 240 mm
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 494430 200
EAN / GTIN 2050002078406
Număr producător 284983-1
Producător/responsabil Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Descriere

Execuţie:

Seturi de bază special create pentru microscoapele video GARANT, cu rol de fixare a componentelor miniaturizate. Elementele de strângere pot fi poziţionate rapid şi sigur pe rama cu raster. Seturile pot fi completate cu diverse elemente standard, în funcţie de necesarul individual.

Adaptat pentru:

Microscoape - video GARANT cu domeniu de măsurare 200 × 100 mm.

Livrare:

Ramă cu raster, 2 plăci adaptoare, 2 cleme de asamblare, 3 piese dinţate de legătură, 2 biele reglabile, 1 clemă de prindere cu cep, 3 coloane de strângere cu arcuri, material pentru îmbinare şi geantă de păstrare.

Notă:

Celelalte elemente de strângere se livrează la cerere. De ex. întinzător paralel, păpuşă mobilă cu vârfuri, şine transversale.