• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Systèmes de serrage pour microscopes de mesure vidéo GARANT, Pour largeur de table: 200mm

Réf.: 494430 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de table (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur cadre intérieur 320 mm
Largeur cadre intérieur 176 mm
Longueur cadre extérieur 384 mm
Largeur cadre extérieur 240 mm
Type de produit Kit de serrage

Identification et classification

Référence article 494430 200
EAN / GTIN 2050002078406
Fabricant/personne responsable Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Description

Exécution:

Kits de base spécialement conçus pour les microscopes de mesure vidéo GARANT, destinés à la fixation de micro-pièces. Positionnement rapide et sûr des éléments de serrage sur le cadre. Possibilité de compléter les kits avec des éléments standard en fonction des besoins.

Adapté(s) pour:

Microscope de mesure vidéo GARANT avec plage de mesure 200 × 100 mm.

Livraison:

Cadre, 2 plaques d’adaptation, 2 pattes de raccordement, 3 pièces de butée dentées, 2 tiges coulissantes réglables, 1 support de serrage avec tenons, 3 colonnes de maintien avec ressorts, matériel de raccordement et mallette de rangement.

Remarque(s):

Autres éléments de serrage disponibles sur demande.
Par ex. dispositif de serrage parallèle, poupée mobile avec pointes, rails transversaux.
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
Connectez-vous