Upínací systémy pro měřicí videomikroskopy GARANT, Vhodné pro šířku stolu: 200mm

Artiklové číslo: 494430 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro šířku stolu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
Spannsysteme für GARANT Video-Messmikroskope
Obal
kufříky
Druh produktu
Nespecifikovaný upínací prvek
Délka základního tělesa L3
384 mm
Šířka základní těleso B3
240 mm
Celková délka L
384 mm
Šířka celkem B
240 mm
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494430 200
EAN / GTIN 2050002078406
Číslo výrobce 284983-1
Výrobce/odpovědná osoba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Popis

Provedení:

Základní sady pro fixování malých konstrukčních dílů vyvinuté speciálně pro měřicí videomikroskopy GARANT. Upínací prvky mohou být umístěny na rastrový rám rychle a bezpečně. Sady mohou být podle individuální potřeby rozšířeny o různé standardní prvky.

Vhodné pro:

Měřicí videomikroskopy GARANT pro měřicí rozsah 200 × 100 mm

Rozsah dodávky:

Rastrový rám, 2 adaptérové desky, 2 spojovací oka, 3 části zařízení ozubené, 2 nastavitelné posuvné tyče, 1 svěrný držák s čepem, 3 přidržovací sloupky s pružinami, spojovací materiál a ochranný kufřík.

Poznámka:

Další upínací prvky k dodání na poptávku. Např. paralelní upínač, koník s hroty, příčné lišty.