Mobilní Leebův tvrdoměr SAUTER HN-D.

Artiklové číslo: HN-D
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stroj na zkoušení tvrdosti Leeb

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo HN-D
EAN / GTIN 4045761139671
Číslo výrobce HN-D
L-číslo L40250 2152

Popis

Popis:

  • Pohodlná manipulace:: Kompaktní konstrukce umožňuje mnohem širší rozsah použití než u běžných přístrojů
  • Měřicí přístroj je navržen pro ovládání jednou rukou, což uživateli umožňuje rychlejší a flexibilnější práci
  • Moderní {LCD} displej: Optimalizovaný pro průmyslové aplikace: Silný jas a podsvícení lze zapnout, což umožňuje čtení ze všech směrů
  • Testy ve všech zkušebních směrech (360°): prostřednictvím funkce automatické kompenzace
  • Interní snímač odrazu: součástí dodávky (typ D)
  • Zobrazení naměřených hodnot: Rockwell (B & amp
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • blok pro porovnávání tvrdosti: není součástí dodávky
  • interní paměť dat: až pro 500 naměřených dat s datem a časem
  • datový výstup USB PC:: snadno instalovatelný na všech PC
  • Dodává se v robustním kufříku:
  • Měřicí přístroj je navržen pro ovládání jednou rukou, a umožňuje tak uživateli rychlejší a flexibilnější práci
  • Moderní displej LCD: optimalizovaný pro průmyslové aplikace: Vysoký jas a podsvícení lze zapnout, což usnadňuje čtení ze všech směrů
  • Testy ve všech směrech (360°) díky funkci automatické kompenzace
  • Včetně interního snímače zpětného rázu (typ D)
  • Zobrazení naměřených hodnot: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Blok pro porovnání tvrdosti není součástí dodávky
  • Interní datová paměť až pro 500 naměřených dat s datem a časem
  • Datové rozhraní USB, včetně kabelu rozhraní USB

Charakteristika:

  • Nejistota měření ± 4 HLD
  • Celkové rozměry Š × H × V 22 × 35 × 147 mm
  • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 16 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 3 h
  • Externí síťový adaptér jako standard
  • Čistá hmotnost přibližně 0,20 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství