Napínací sací hadice, Ø 32 mm, D 0,7 - 3,5 m, antistatická.

Artiklové číslo: 630144000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630144000
EAN / GTIN 4061792234512
Číslo výrobce 630144000
L-číslo L01760 61

Popis

Popis:

  • Natahovací sací hadice pro pohodlnou manipulaci a maximální volnost pohybu při vysávání, připojovací kus-Ø 58 / 32 mm
  • Natahovací sací hadice o délce 0,7 až 3,5 m, antistatická
  • Vhodná pro všechny současné konkurenční vysavače
  • Otočný kloub pro lepší ergonomii.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 27 mm
  • Antistatická: 1
  • Kompenzace rotace: Obě strany
  • Délka hadice: 3,5 m.
  • Hadice Ø, vnější: 40 mm
  • Hadice Ø, vnitřní: 32 mm