Ochranné víko proti hluku xtra ST 50

Artiklové číslo: 082105 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka krytu 405 mm
Šířka kryt 540 mm
Materiál ušlechtilá ocel
Druh produktu Víko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082105 50
EAN / GTIN 4250004100244

Popis

Provedení:

Šetří energii a náklady snížením odpadního tepla a sběrem / recyklací vodní páry; snižuje hlučnost ultrazvukového čištění; lze je dodatečně namontovat jako sadu pro samostatnou montáž a je upevněno k ultrazvukovému zařízení prostorově úsporným způsobem. Výška po instalaci: 65 mm.

Vhodné pro:

Víko vhodné pro 082002 50.