Jádrová vrtačka SB MAB485

Artiklové číslo: 076536 MAB485
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MAB485
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 150 W
Rozsah otáček 1. stupně 50 min-1 - 250 min-1
Rozsah otáček 2. stupně 100 min-1 - 450 min-1
Tvar upínače nástrojů Bosch MK2
Rozměry upínače nástrojů 19 mm Weldon
Maximální ⌀ korunkového vrtáku do oceli 40 mm
Maximální ⌀ řezání závitů do oceli M16 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 18 mm
Maximální ⌀ zahlubování 40 mm
Maximální ⌀ vystružování 18 mm
Délka magnetické nohy 84 mm
Šířka magnetické nohy 168 mm
Pracovní zdvih 160 mm
Hmotnost 13 kg
Délka 295 mm
Šířka 175 mm
Výška 440 mm
Druh produktu Jádrová vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 076536 MAB485
EAN / GTIN 4250187513688
Číslo výrobce MAB 485SB

Popis

Provedení:

  • Integrovaný systém vnitřního mazání, magnetický indikátor k monitorování přídržné síly magnetu.
  • Integrované nádržky na řezný olej, kompletní vedení kabelů v plášti.
  • Převodovka v olejové lázni.

Vrtačka na korunkové vrtáky se Swivel Base, možností seřízení i při zapnutém magnetu. Rozsah otáčení až do 20° na obou stranách a plynulé seřizování dopředu i dozadu (15 mm).
Výkonné všestranné stroje na všechny druhy materiálů pro vrtání, řezání závitů, vystružování a zahlubování. Pravá / levá rotace, řídicí elektronika pro plnou hřídel, upínání nástrojů s bezklíčovým rychlovýměnným vrtacím systémem a tepelná ochrana umožňující mnoho různých použití. Včetně jádrového vrtáku ⌀ 14 / 18 / 22 mm, hloubka řezu 30 mm, včetně rychloupínacího sklíčidla SSBF 1 − 16 mm. Adaptér na závitové vrtání M10 / M12 / M16.

Použití:

Plynulá regulace počtu otáček silně redukovaného odstupňování převodovky umožňuje použití závitníků, spirálových vrtáků, výstružníků, záhlubníků a korunkových vrtáků pro všechny jakosti.

Rozsah dodávky:

Včetně kufru, upínače jádrového vrtáku, kolíku vyhazovače pro jádrový vrták, bezpečnostního řetězu, magnetického háčku na odstraňování špon, systému mazání a obslužného nářadí.

Poznámka:

  • Jádrový vrták najdete pod č. 118780118825.
  • Vrtačky na korunkové vrtáky s automatickým posuvem, vakuovou upínací deskou a upínacími zařízeními na trubky na vyžádání.
  • Tlakové vrtačky na korunkové vrtáky se standardem ATEX na vyžádání.