Bušilica za jezgru SB, tip: MAB485

Artikl br.: 076536 MAB485
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača MAB485
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.150 W
Raspon broja okretaja 1. brzina 50 min-1 - 250 min-1
Raspon broja okretaja 2. brzina 100 min-1 - 450 min-1
Prihvat za alat oblik MK2
Dimenzije prihvata za alat 19 mm Weldon
maksimalni ⌀ osnovne rupe u čeliku 40 mm
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku M16 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 18 mm
maksimalni ⌀ upuštanja 40 mm
maksimalni ⌀ razvrtavanja 18 mm
Duljina magnetskog postolja 84 mm
Širina magnetskog postolja 168 mm
Radni hod 160 mm
Težina 13 kg
Duljina 295 mm
širina 175 mm
Visina 440 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za jezgru

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 076536 MAB485
EAN / GTIN 4250187513688
Broj proizvođača MAB 485SB
Proizvođač/odgovorna osoba BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Opis

Izvedba:

  • Integrirani sustav unutarnjeg podmazivanja, magnetski indikator za kontrolu magnetske sile držanja.
  • Integrirani spremnik ulja za rezanje, kompletna vodilica kabela u kućištu.
  • Uljna posuda prijenosnika.

Bušilica za jezgrena svrdla s opcijom Swivel Base, mogućnosti prilagođavanja pri uključenom magnetu. Zakretno područje do 20° u obje strane i kontinuirano prilagođavanje naprijed i natrag (15 mm).
Snažni univerzalni strojevi za sve vrste materijala za bušenje, urezivanje navoja, razvrtavanje i upuštanje. Desni / lijevi hod, potpuno elektronsko upravljanje, prihvat za alat sa sustavom brze izmjene bez alata i sustavom zaštite od toplinskog preopterećenja omogućuju višestruke mogućnosti primjene. Uključuje krunsko svrdlo ⌀ 14 / 18 / 22 mm, dubina rezanja 30 mm; uključuje brzostezne glave SSBF 1 − 16 mm. Adapter za ureznik M10 / M12 / M16.

Upotreba:

Bezstupanjska regulacija broja okretaja visoko postavljenih prijenosnih omjera omogućuje upotrebu navojnih svrdla, spiralnih svrdla, razvrtača, koničnih glodala i svrdla jezgre za sve kvalitete materijala.

Opseg isporuke:

Uključuje kutiju, steznu glavu za krunska svrdla, klin za izbacivanje krunskog svrdla, sigurnosni lanac, magnetsku kuku za uklanjanje odvojenih čestica, sustav podmazivanja i alat za rukovanje.

Napomena:

  • Svrdla za jezgru možete pronaći pod br. 118782 do 118922.
  • Bušilice za jezgrena svrdla s automatskim pomakom, vakuumskom zateznom pločom i uređajima za zatezanje cijevi na upit.
  • Pneumatske bušilice za jezgrena svrdla sa standardom ATEX na upit.