Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 71132364

Artiklové číslo: 070100 71132364
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Fein typ E 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Fein typ E 18 V
Označení výrobce ASB 18 Q Select
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru Bezkartáčový
Maximální utahovací moment měkký 32 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 60 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 450 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 2 000 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 50 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 13 mm
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí 13 m/s2
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce < 2,5 m/s2
Hmotnost 1,3 kg
Typické použití Heavy Duty
Vhodné pro materiál dřevo; Zdivo; Beton; ocel
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070100 71132364
EAN / GTIN 4014586887265
Číslo výrobce 71132364000

Popis

Provedení:

2stupňový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem.
  • Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
  • 2stupňová celokovová převodovka s připojitelným rázovým mechanizmem pro vrtání v kovu, kameni a ve zdivu.
  • Vícestupňové nastavení točivého momentu a odnímatelné vrtací sklíčidlo.
  • Včetně sklíčidla v celokovovém provedení QuickIN (120 Nm) s upínacími čelistmi osazenými tvrdokovem a vysokými upínacími silami.
  • FEIN SafetyCell Technology. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

Výhoda:

FEIN SafetyCell Technology.

Rozsah dodávky:

Včetně 1x vrtacího sklíčidla QuickIN (120 Nm), 1x příchytky na opasek, 1x zásobníku na bity a přepravního kufru.
Bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly