{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 18 V | |
Označení výrobce | ASB 18 QC | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Kapacita akumulátoru | 6 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | Bezkartáčový | |
Maximální utahovací moment měkký | 32 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 60 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 2 000 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 50 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 13 mm | |
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí | 13 m/s2 | |
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce | < 2,5 m/s2 | |
Hmotnost | 1,8 kg | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem |
Katalogové číslo | 070100 7113236H1 | |
EAN / GTIN | 2050002046443 |