Lithium-iontový akumulátor, 3,0 Ah, Typ akumulátoru, napětí akumulátoru: FE18V

Artiklové číslo: 073837 FE18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru, napětí akumulátoru (V) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Nabíjecí ano
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro Přístroje Fein 18V
Hmotnost 0,45 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073837 FE18
EAN / GTIN 4014586890609
Číslo výrobce 92604182020
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Akumulátor Li-Ion se zobrazení stavu nabíjení a FEIN SafetyCell Technology. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. 100% kompatibilní se všemi akumulátorovým nářadím FEIN 12V jakož i s akumulátorovým nářadím 18V s multivoltovým rozhraním.

Popis:

Akupack 18 V 3 Ah
  • Akumulátor Li-Ion se zobrazení stavu nabíjení a FEIN SafetyCell Technology.
  • Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
  • Lze použít se všemi akumulátorovými nástroji FEIN 18 V.

Charakteristika:

Napětí 18 V; kapacita 3 Ah; hmotnost 0,45 kg