Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas 71132364

Prekės Nr.: 070100 71132364
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Fein tipas E 18 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein tipas E 18 V
Gamintojo pavadinimas ASB 18 Q Select
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara Be šepetėlių
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 32 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 60 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 450 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 2 000 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 50 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 13 mm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija 13 m/s2
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos < 2,5 m/s2
Svoris 1,3 kg
standartinis naudojimas Heavy Duty
tinka medžiagoms Mediena; Mūrijimas; Betonas; Plienas
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070100 71132364
EAN / GTIN 4014586887265
Gamintojo numeris 71132364000

Aprašymas

Modelis:

2-jų greičių akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su bešepetėliniu varikliu.
  • Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
  • 2 greičių metalinės pavarų dėžės su perjungiamu smūginiu mechanizmu metalo, akmens ir mūro gręžimui.
  • Daugiapakopis sukimo momento nustatymas ir nuimamas gręžimo griebtuvas.
  • Komplekte yra QuickIN metalinis griebtuvas (120 Nm) su kietmetalinėmis užspaudimo lūpomis ir didele užspaudimo jėga.
  • FEIN SafetyCell Technology. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.

Privalumai:

FEIN SafetyCell Technology.

Tiekiama:

Su 1 QuickIN gręžimo griebtuvu (120 Nm), 1 segtuku prie diržo, 1 antgalių rinkiniu dėžutėje ir transportavimo lagaminu.
Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį