Provedení:
Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.
- Electronic Cell Protection (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- Electronic Motor Protection (EMP) chrání motor před přetížením.
- Mechanické, vícestupňové vypínání utahovacího momentu.
- Praktický klip na opasek (ne 070104).
- Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.
- Rychloupínací sklíčidlo.
S
bezkartáčovým elektromotorem.KickBackControl s automatickým vypnutím v případě zablokování a jedinečnou přesnou spojkou. Kompaktní konstrukce, velmi krátká délka hlavy (jen 184 mm) pro perfektní manipulaci (vel. GSB1890C), proto optimální pro práce na úzkých místech. Lze dovybavit modulem Connectivity.
Rozsah dodávky:
Bez akumulátoru, bez nabíječky a s L-BOXX.
Poznámka:
Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č.
073851 a
073866.