Execuţie:
Maşină de găurit şi înşurubat Bosch cu percuţie şi acumulator pentru cele mai dure lucrări de înşurubare, găurire şi percuţie.
- Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii şi a descărcării complete.
- Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.
- Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotaţie.
- Clips pentru centură (nu 070104).
- Afişaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED şi acumulator.
- Mandrină cu strângere rapidă.
Cu
motor CE fără perii.KickBackControl cu închidere automată în cazuri de blocare precum şi cuplu unic de precizie. Formă constructivă compactă, lungime foarte mică a capului (doar 184 mm), ceea ce permite o mânuire perfectă (Ref. GSB1890C) fiind prin urmare optim pentru lucrări în spaţii înguste. Este posibilă echiparea cu modul Connectivity.
Livrare:
Fără acumulator, fără încărcător şi cu L-BOXX.
Notă:
Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod
073851 şi
073866.