Malli:
Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.
- Electronic Cell Protection (ECP) suojaa akkua ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- Electronic Motor Protection (EMP) suojaa moottoria ylikuormitukselta.
- Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.
- Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).
- Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.
- Pikakiinnitysporaistukka.
Harjaton EC-moottori.KickBackControl automaattisella virrankatkaisulla tukkeutumistilanteessa ja ainutlaatuinen tarkkuuskytkentä. Pienikokoinen rakenne, erittäin lyhyt pää (vain 184 mm) mahdollistavat parhaan mahdollisen käsittelyn (koko GSB1890C); sopii hyvin työskentelyyn ahtaissa kohteissa. Voidaan varustaa jälkikäteen Connectivity-moduulilla.
Toimituksen sisältö:
Ilman akkua ja laturia, varusteena L-BOXX.
Ohje:
Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista
073851 ja
073866.