• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro percutor sin batería, cargador

Número de artículo: 070113
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
32 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.
  • La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.
  • La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.
  • Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.
  • Presilla práctica para el cinturón (no 070104).
  • Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.
  • Portabrocas de sujeción rápida.

Con motor EC sin escobillas.
KickBackControl con desconexión automática en caso de bloqueo, así como un acoplamiento de precisión único en su género. Forma constructiva compacta, longitud de cabeza muy corta (solo 184 mm) para un manejo perfecto (tam. GSB1890C), por lo que es óptimo para trabajar en espacios estrechos. Compatible con Connectivity-Modul.

Volumen de suministro:

Sin batería, sin cargador y con L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y 073866.